※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ28スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86285333 品番 A2812400401000
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。

ローラー幅(mm)400 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール トラスコ品番858-5266 質量(kg)15.36 ピッチ(mm)40 用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)50
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする