※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
平ベルトアクリルカラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
86324847
品番
AD308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
用途
手芸・インテリア・ファッションに
色
マリンブルー
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1
包装形態
ドラム巻
材質
アクリル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86324847
AD308
05554045
AD308
平ベルトアクリルカラー
ユタカメイク
1巻
¥
7,698
税込
¥8,468
注文コードが変更になりました