![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07209452/ | 2026/09/07 18:40:29 |
![]() | CONDOR(山崎産業) 【オーダー】 屋外用ハイローリングマットDX 別注サイズ |
|
|
| 特長: | 10mm単位でお好きなサイズが作成できる別注屋外用フリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、ブラウンの3色から選択できます。 縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。汚れにくくクッション性に優れたマット。 裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。 マットには水や泥が抜ける穴があります。 |
|---|---|
| 用途: | 玄関の細かい泥落としに。 |
| 注意: | ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 以下のサイズはすべて規格品がございます。(カッコ内:注文コード) 600×900mm【グレー(9940902)、ブラウン(9940918)、グリーン(2347834)】 900×1200mm【グレー(9940848)、ブラウン(9940857)、グリーン(2347807)】 900×1500mm【グレー(9940866)、ブラウン(9940875)、グリーン(2347816)】 900×1800mm【グレー(9940884)、ブラウン(9940893)、グリーン(2347825)】 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | EVA |
| 長さ(mm): | 600≦長さ(L)≦3000 |
| 幅(mm): | 450≦幅(W)≦1500 |
| 厚さ(mm): | 20.5 |
| 寸法(mm): | 幅1500mm×3mまで |
| 色: | グリーン、グレー、ブラウンの3色から選択 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 4.3 |
| 防炎性能試験番号: | EO.910623 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

