![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07209453/ | 2026/10/30 22:44:26 |
![]() | CONDOR(山崎産業) 【オーダー】 YSカラースノコ別注サイズ 組立完成品 |
|
|
| 特長: | 幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。 設置が楽な組立完成品です。 抗菌・防カビ加工で衛生的。 ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。 エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。 1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2 防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048 |
|---|---|
| 用途: | 更衣室や学校の玄関などに |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 性能: | 防炎性能:あり |
| 材質: | PVC(抗菌防カビ剤配合) |
| 長さ(mm): | 700≦長さ(L)≦1800 |
| 幅(mm): | 300≦幅(W)≦600 |
| 色: | グレー・ブルー・グリーン・ピンクから選択ください |
| 構造: | ジョイント式 |
| 耐荷重: | 約3.8kg/cm2 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 9.4 |
| 防炎性能試験番号: | EO.030048 |
| 厚さh(mm): | 48 |
| グリーン購入法: | 適合 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

