RZ720 パワートーチ RZ-720 新富士バーナー 86343537

 

RZ720 パワートーチ RZ-720 新富士バーナー 86343537 RZ720 パワートーチ RZ-720 新富士バーナー 86343537 RZ720 パワートーチ RZ-720 新富士バーナー 86343537
新富士バーナー

パワートーチ RZ-720

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86343537 品番RZ720
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,749
販売価格(税別)
1,590

太い炎で広範囲の加熱に最適。炎の火足が短く、手前の対象物のみを強力に加熱できます。
カセットガス式タイプでクラスNo.1のパワートーチ

用途
凍結解凍作業
時代焼き
ロウ付
炭の火
火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(RZ-760使用時) トラスコ品番835-7661 質量(g)156 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×40×70 発熱量(kW[kcal/h])2.2[1900](RZ-760使用時) ガス消費量(g/h)160(RZ-760使用時) 適合ボンベRZ-760(カセットガス式) 火口径(Φmm)22
注意
※点火装置は付いていません。ボンベは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-07-26
用途:
ダメだコリャ
対象商品:
86343537

点火装置が無いのでめんどくさい、買う価値無し、説明文は分かりやすく買いてほしい

多田 バイクル 様 2021-03-16
用途:
仕事
対象商品:
86343537

安価で高性能で、とてもよいと思いました。また、購入したいです。

株式会社NAVY 様 2020-05-20
用途:
塗装作業の時
対象商品:
86343537

この値段ならいいやと思ってダメ元で買ったら普通に問題無し。

2018-11-26
用途:
材料の乾燥
対象商品:
86343537

電子着火装置が付いていません 同タイプの機種RZ720ESの【特徴】の欄には電子着火装置付と記載されているのであれば【特徴】の欄に電子着火装置無と記載してほしい 品名をクリックして説明文をみると「点火装置なし」とありましたが[バリエーション一覧]もなかった為そのままバスケットに入れてしまった私が悪いのでしょうがもう少し情報があったらありがたいです

2人が参考にしています
2019-01-24
用途:
竹の学校の細工加工に使用する。
対象商品:
86343537

自動点火装置がなく他の点火装置を活用しなければいけない。
火力に関しては問題なし、むしろ今まで使用していた物より優れている

1人が参考にしています
2017-07-13
用途:
園芸、機械メンテ
対象商品:
86343537

製品申し分なしだが、購入時のカタログ表示説明で、着火の仕方・ライター機能が解りにくく、現物を手にしてからライター機能がないことが判明。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
サイトの表記が以前を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする