センシュラ1 イレオ Xpro プラス 観察窓付 肌色

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) アズワン品番65-0316-30 注文コード86368958 品番19100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系)
ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
下の層 皮膚保護性
親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。

仕様【採便袋】排出型 凸面 [高さ5mm]/大型キャップ式、【皮膚保護剤】ダブルレイヤーXpro 寸法(mm)【採便袋】320×145 タイプ【開口部】フリーカット 開口寸法(mm)15〜43 機能【採便袋】ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム、排液バッグ(外径接続型)に接続可能、ベルト固定用タブ付 アズワン品番65-0316-30 入数5枚/箱 最大容量(mL)【採便袋】630(ISO規格) 使用期間4〜6日(目安) 面板寸法(mm)110×125

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86368958 19100 68728478 19100 画像準備中 センシュラ1 イレオ Xpro プラス,フリーカット,15〜43mm コロプラスト 1箱 5,698 税込5,698 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする