サンアロー
サンアローの ユニフォーム・シューズ
サンアローの ユニフォーム
サンアローの スクラブ
スクラブ 男女兼用 REP136Tシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86374804
品番
REP136T-22 4L
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
不快な突っ張り感を軽減し、スムーズな動きをサポートします。
仕様
男女兼用
色
グリーン
サイズ
4L
タイプ
スクラブ
アズワン品番
65-1843-39
袖口仕様
半袖
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000