ヘッジトリマー 電動 EA898REシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86378978 品番EA898RE-1CA
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

両刃駆動方式
細い枝、玉造の選定。本体を保持しやすいボディ形状。低振動モデル。切れ味の良い3面研磨刃を採用。ソフトグリップ採用。

仕様●メーカー:京セラ●型番:HT-2110●刈込幅:210mm●全長:454mm●幅:90mm●高さ:118mm●重量:0.85kg●ストローク数:1500回/分●ストローク量:18mm●切断径:10mm※最大切断枝径は樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。●電源:AC100V・80W●電流:0.9A●コード長:0.25m●材質:樹脂(ボディ)●付属品:ブレード(210mmスタンダード刃・本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ、10m延長コード アズワン品番67-4721-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする