手が痛くなりにくいダブルクリップ 黒 10個入 4353シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード86380990 品番4353-5088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビニールのコーティングで手にやさしく、痛くなりにくいダブルクリップ。、カウネットオリジナル商品です。

仕様●サイズ:小●口幅:19mm●材質:本体:スチール、カバー:ビニール●とじ枚数:約50枚 アズワン品番67-4732-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする