カウネット
カウネットの ホワイトボード
カウネットの ホワイトボード(脚付き)
軽量ドット入りホワイトボード 4225シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86381936
品番
4225-6762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字がまっすぐ書けるのはもちろん、グラフや図形がきれいに書け、オフィスや教育市場・工場などの在庫管理ボードとして最適なホワイトボードです。、軽量薄型なので壁やパーテンションへの取り付けも簡単です。
仕様
●外寸法:タテ900×ヨコ1200mm●トレー寸法:380mm●厚さ:トレー取付時:64.5mm(トレー含む)、枠部分:10.4mm(トレー除く)●質量:4.3kg●種別:ドット入り●材質:板面:スチール、枠:アルミ●機能:壁掛け式、タテ・ヨコ両用●枠カラー:シルバー(アルミ)●付属品:吊り具●盤面仕様:ドット入り(50mm四方間隔)●マグネット対応:対応
アズワン品番
67-4733-63