PP製ファイルボックス 横 150 仕切り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86384675 品番4240-8963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

入れる書類の厚さに合わせて仕切板が動かせるPP製ファイルボックス。、ぶ厚いカタログなども安定して立てられます。、また、底板には、巻き込み防止機能が付いているので、薄い書類もたわみにくい!

仕様●サイズ:A4仕切板付ヨコ●収納幅:150mm●寸法:外寸:幅152×奥行317×高さ260mm、内寸:幅149×奥行311×高さ258mm●カラー:ピンク●材質:再生PP●機能:背見出し紙付(抜き差し可能) アズワン品番67-4737-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする