トライメイト
トライメイトの 物品棚/収納用品
トライメイトの 軽・中量棚
トライメイトの 軽・中量棚用オプション
マグネットフック ブラック TR-MGFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86413199
品番
TR-MGF001-25-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
ブラック塗装。
仕様
●直径(mm):25●高さ(mm):50●耐荷重(kg):水平/3、垂直/4●色:ブラック●フック:非回転、前後180度稼動タイプ
アズワン品番
67-4919-56