曜日別特売
CS-6x11-73 耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ 86418597

CS-6x11-73 耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ 86418597
CS-6x11-73 耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ 86418597
CS-6x11-73 耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ 86418597

耐圧ホース インダスCS カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径6(Φmm)
長さ73(m)
73
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
外径11(Φmm)
内容量1本注文コード86418597品番CS-6x11-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書

用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用許容圧力(MPa)0~1.0許容曲げ半径(mm)30標準質量(g/m)85長さ(m)73使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6外径(Φmm)11材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の80%以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする