オリコン EP58B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86433867 品番56192000BK901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100

911サイズパレットに対応した内倒れ式の折りたたみコンテナーです。

仕様●材質:導電性PP●外寸:541×441×304mm●有効内寸:497×397×286mm●折りたたみ高さ:92mm●内容量:58.0L●オールプラスチック製 アズワン品番67-5201-29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86433867 56192000BK901 63119685 56192000BK901 オリコンEP58B(導電) サンコー(三甲) オリコンEP58B(導電) サンコー(三甲) 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする