α21バンドソー S-MCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:44960●長さ(mm):5300●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850 注文コード86441725 品番A5300*41*2/3
参考基準価格(税別)¥107,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る

形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。

仕様●幅×厚(mm):41(38)×1.3●ピッチ:44960●長さ(mm):5300●刃先材質:M42ベースオリジナルハイス●刃先高度(Hv):850 アズワン品番67-5211-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする