ビデオケーブル EA940PGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86467835 品番EA940PG-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)、75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様、RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-36K3●ケーブル長:3.6m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:85g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット アズワン品番67-5301-22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86467835 EA940PG-13A 21128234 KM-V6-36K3 ビデオケーブル サンワサプライ ビデオケーブル サンワサプライ 1本 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする