testo 416 風速校正書類付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533434 品番0563 0416x3012
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 〜 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。

用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲0.6 〜 40 m/s 質量(g)323 ケーブル長(m)1.5 精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% ) 分解能0.1 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-10 〜 +50 、プローブ: -10 〜 +70 プローブ長(mm)329 保管温度(℃)-10 〜 +50 直径(mm)プローブシャフト:16 バッテリー寿命60H
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする