![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08549217/ | 2026/10/20 15:00:48 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】3M 工業用シールテープ IS1 |
|
|
| 特長: | 3M 工業用シールテープ IS1は、扱いが難しい従来のシーラントに代わる工業用シーリングソリューションです。 効率性と信頼性を追求して設計されたこのテープは、安定した使いやすさを備え、水や蒸気に対して強力なバリアを形成します。 ジョイント、リベット部分、狭いスペースなど、どのような場所でも、正確かつ簡単にシーリングニーズを満たすように設計されています。 |
|---|---|
| 用途: | 自動車や特殊車両、電子機器、暖房・換気・冷房(HVAC)、風力発電などの分野で、パネルの下やリベット、ネジ、釘がある場所のシーリング |
| 注意: | ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 色: | ホワイト |
| 長さ(m): | 32.9 |
| テープ厚さ(mm): | 0.25 |
| 材質(キャリア): | 多層エラストマーフィルム |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

