商品状態※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)6.9
電圧(V)100
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様スピーカー付(スピーカー:消費電力7.0W・入力電流0.14A、100V)/集光タイプ/同軸ケーブル2.5m同梱/位相制御式(2線式)
材質アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.3
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra95
明るさ(Lm)430
ビーム角度(°)24
埋込高(mm)100
調光の可否可