PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ドライバー/ビット
PROCHI(プロチ)の ビット
PROCHI(プロチ)の ヘックスローブビット
2本組IPビットロング06IP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
86776489
品番
PRC-BIT-06IP-50
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプです
ネジの締付、緩めに使用します
質量(g)
25
幅H(mm)
70.7(グリップ部)
幅(Φmm)
5(シャフト部)
適合
【トルクスリーブ】0.4〜2.0N・m
材質
TPR・ガラス繊維
全長(mm)
37.5
差込角対辺(mm)
6.35(1/4)(HEX)
注意
※PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデルです
※メイン・サブ画像はPRC-BIT-08IP-50です