※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFUシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品光源絞りアダプター(スリット径:Φ0.5/Φ1.0/Φ2.0mm)各×1、セットビス(M3×3mm、黒)×4、M3六角レンチ×1※光源絞りアダプターΦ1.0タイプは出荷時に拡散板が内蔵されています。※製品付属の光源絞りアダプターを交換することで、光量(大/小)と配光(広/狭)を変更できます。 注文コード86797534 品番KT-MFU-54X40-HLV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥155,813
販売価格(税別)
141,648
この商品は付属品・入力電圧・冷却方式など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品光源絞りアダプター(スリット径:Φ0.5/Φ1.0/Φ2.0mm)各×1、セットビス(M3×3mm、黒)×4、M3六角レンチ×1※光源絞りアダプターΦ1.0タイプは出荷時に拡散板が内蔵されています。※製品付属の光源絞りアダプターを交換することで、光量(大/小)と配光(広/狭)を変更できます。 質量(g)400max. 材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×131〜166×48 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※光源のスポット照明は別売りです。適合照明:HLV3-22RD-1C・HLV3-22SW-1C・HLV3-22BL-1C・HLV3-22GR-1C、HLV3-22RD-2C・HLV3-22SW-2C・HLV3-22BL-2C・HLV3-22GR-2C、HLV3-22RD-4C・HLV3-22SW-4C・HLV3-22BL-4C・HLV3-22GR-4C
※HLVシリーズ各機種の推奨電源をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする