※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
SE-65-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
25
適合
【最大適合イメージセンササイズ】2/3"(参考値:縦6.60mm、横8.80mm、対角11.00mm)
注文コード
86802416
品番
SE-65VT08-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥149,471
販売価格(税別)
¥
135,883
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
使用説明書
適合
【最大適合イメージセンササイズ】2/3"(参考値:縦6.60mm、横8.80mm、対角11.00mm)
質量(g)
62max.
外径(Φmm)
25
分解能(μm)
8.0(設計値)
保存温度(℃)
-20〜60(結露なきこと)
作動距離(mm)
65.4±2
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)
F値
実効F値(Fe):9.4(設計値)
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
1.18(設計値)
TVディストーション
+0.006%(設計値)
光学倍率
0.8×±5%
NA(開口数)
0.042(設計値)
使用波長(nm)
400〜700
注意
※「被写界深度」許容錯乱円径40μmで算出した計算値です。
※「分解能」波長550nmで算出した理論分解能です。