現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05936020/2026/10/05 01:45:28
MG 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ> オーエムヒーター 86817265
オーエムヒーター
【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ>
注文コード86817265
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,000~
特長:柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途:非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
注意:※ヒーターは被加熱物に密着させて、定格の電圧を印加して、温度コントロールしてでご使用ください
※防爆、防水、自己制御式ではありません
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません
※曲げ半径15mm以上でご使用ください
電圧(V):100/200
材質:シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
幅(mm):25~400
長さ(mm):50~500
オプション:K熱電対長さ1m/2m
厚さ(mm):1.5
タイプ:マグネット
容量公差:±10%
連続使用温度(℃):200
耐圧力性(kg/cm<sup>2</sup>):10(均等加重)
リード線長さ(mm):1000
電力密度:0.6W/cm2
関連資料:(0.11MB) (0.35MB) (0.38MB) (0.03MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書:(0.15MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)