画像準備中

露出用丸形ボックス(平蓋) 1方出〜4方出

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86859236 品番PVM14-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
ミルキーホワイト 種類3方出 寸法H(mm)38 寸法D1(Φmm)22 寸法D2(Φmm)87 寸法l(mm)25 適合管VE14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86859236 PVM14-3M 49523802 PVM14-3M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする