TDS-12S タップダイスセット12pcs 新潟精機(SK) 86927251

新潟精機(SK)

タップダイスセット12pcs

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86927251 品番TDS-12S
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥6,369
販売価格(税別)
5,790

使用頻度の高いタップ、ダイス・各ハンドルの便利なセットです。

用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のおねじ、めねじのねじ山形成、つぶれたねじ山の修正に。 セット内容(タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25、(ダイス)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25、(ダイスハンドル)25mm径、(タップハンドル)10mm M2〜M10 材質(タップ・ダイス)合金工具鋼(SKS) 質量(g)550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 切削工具・研磨材編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2018-09-04
用途:
修繕作業に使用
対象商品:
86927251

今間で使用していたものと、同程度の物が安く手に入り、満足しています。
使い勝手もよいのがうれしいです。

2017-05-18
用途:
設備の補修、改造時
対象商品:
86927251

コストパフォーマンスに優れ 必要十分なセットだと思いました

株式会社 久保田組 様 2017-05-24
用途:
機械のメンテナンス等
対象商品:
86927251

ダイス・タップハンドルが金額の割にしては、チャチイ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「タップダイスセット12pcs」をマイページのお気に入りへ追加しました。