ジグソーブレード木工用

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 全長(mm)90 山数6 注文コード86928423 品番No.8-W6P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は全長・山数・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

木工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
本目立仕上:焼入れ後、刃先の再研磨を行い切れ味UP!

用途
各種木材の切断に。
40mm以下の高速切り
全長(mm)90 材質SK5 厚さ(mm)1.7 質量(g)5(1本あたり) 種類木工用 全幅(mm)7.5 山数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86928493
2014-10-24
用途:
木材の裁断

刃の幅が広いものを選択したが、今まで使用してる刃とそれほど使用感が変わらなかった。

対象商品:
86928527
2014-08-28
用途:
型枠の作成
株式会社小野川温泉河鹿荘 様

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする