※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSM010-200-12 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87028654 GSM010-200-12 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87028654

防振パッド(シロマー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87028654 品番 GSM010-200-12
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。

用途
専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
質量(g)80 使用温度範囲(℃)-30〜70 寸法C(mm)12.5 伸び(%)160 許容面圧(N/mm2)1.113 寸法(A×B)(mm)200×200 熱伝導率(W/mk)0.11 許容荷重(N)230〜440 圧縮永久ひずみ(%)<5 引張強度(N/mm2)2.70 許容温度(℃)+120 摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO) 静的ばね定数(N/mm)7420 損失係数0.09 面積(cm2)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする