印刷プレビュー

PH コンボ2(PH・導電率・温度)

HI98130 PH コンボ2(PH・導電率・温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 87088452
 
HI98130 PH コンボ2(PH・導電率・温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 87088452   HI98130 PH コンボ2(PH・導電率・温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 87088452
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
87088452
品番
HI98130
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥24,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
ポケットタイプで世界初!pH/EC/TDS/℃をこれ1本で。
日常防水型多機能計測器コンボはコンパクトながらpH、導電率、TDS、温度の測定が これ1台で可能。 大きく見やすい表示で、pH電極の交換もできます。
特記
※理由ありです(未使用・開封済み)
TGK品番
602-80-76-02
質量(g)
85
測定範囲(℃)
0〜60(検出0.1)
測定範囲(pH)
0.00〜14.00(検出0.01)
精度(%)
EC:±2FS
精度(pH)
±0.05
精度(℃)
±0.5
温度補償
pH、ECとも自動
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
26×40×163
校正
pH:自動2点校正/EC:自動1点校正
測定範囲(mS/cm)
0〜20.00(検出0.01)
ケーシング
日常生活防水
交換電極
pHのみ(HI 73127型(別売))
注意
※標準液、電極保存液は付属しておりません。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 水質検査のとき

これ一つでPHと伝導率が測定できるのでとても便利です。

これは注文コード07167431についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。