BH-23W MATTED セミジェットヘルメット 1個 ユニカー工業 【通販モノタロウ】 87096737

印刷プレビュー

MATTED セミジェットヘルメット

BH-23W MATTED セミジェットヘルメット ユニカー工業 87096737
(2件の商品レビュー)
注文コード
87096737
品番
BH-23W
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,093
販売価格(税別)
¥3,790

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。
あごひもにはワンタッチホルダー採用!
エアーダクト装備
開閉式ライトスモークシールド標準装備(UVカット&ハードコート)
開閉式エアーダクト装備。
サイズ
フリー(約58cm〜60cm)、調整スポンジ付
マットホワイト
用途
125cc以下限定対応。
仕様
開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)、開閉式エアーダクト装備
内装
ベージュ
RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編: 250

平均満足度:3.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: バイク乗車時に使用

価格のわりに見た目がよく、かつ性能もしっかりしているので満足して使用しています。

これは注文コード87096721についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-17]

満足度:

用途: 弁当宅配

あごひもがワンタッチ?
着脱にやや難あり (-_-メ)

これは注文コード87096721についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-19]

MonotaROMonotaROからの回答:
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン