SS-1874SW スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ) 87113801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーデラックスパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別2/3サイズ 容量(L)8.5 注文コード87113801 品番SS-1874SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は種別・容量など51種類から選べます 他の種類を見る

全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。

種別2/3サイズ 容量(L)8.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×325×100 板厚(mm)0.6 材質SUS304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87113801 SS-1874SW 02418132 SH-1874SW スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ) スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ) 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02418132
2025-07-31
用途:
調理
ZINYU 様

縁のバリが取れていなくて手を切った。
ヤスリでバリを取ったが、微妙に狭いので本体に傷が付いてしまう。物は良さそうなので残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする