※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11279-31050 ハイトシリンダー ナベヤ 87164515 11279-31050 ハイトシリンダー ナベヤ 87164515

ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87164515 品番 11279-31050
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
質量(g)0.83 寸法B(mm)50 寸法C(mm)18 寸法E(mm)17 寸法D(mm)26 寸法A(mm)56 熱処理HRC60±3 許容差(B)0〜-0.019 適合ボルト径M16 材質SCM420 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする