※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11279-51075 ハイトシリンダー ナベヤ 87164707 11279-51075 ハイトシリンダー ナベヤ 87164707

ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87164707 品番 11279-51075
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
質量(g)2.25 寸法B(mm)75 寸法C(mm)22 寸法E(mm)22 寸法D(mm)32 寸法A(mm)75 熱処理HRC60±3 許容差(B)0〜-0.019 適合ボルト径M20 材質SCM420 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする