PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 電磁開閉器本体
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87338431
品番
HMUF10HB015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
1.5
定格使用電流(A)
AC-3:13/AC-1:20
定格使用電圧(V)
AC220
長さ(mm)
98.5
幅(mm)
89
厚さ(mm)
77
動作方式
可逆式
ケースの有無
ケースカバーなし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87338431
HMUF10HB015
61592738
MSO-2XT12 1.5KW 200V AC200V
電磁開閉器
三菱電機
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
異メーカーの同等品です。