印刷プレビュー

電磁接触器(ケース無)

画像準備中
出荷目安:31日 返品不可
31日出荷とは
(12件の商品レビュー)
注文コード
87365022
品番
MUF10-4231
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,041
販売価格(税別)
¥1,890

 
お気に入りに追加
全部で  24  種類のバリエーションがあります
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.7
(380-440V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)13
(380-440V)9
種類
電磁開閉器
ケースの有無

平均満足度:4.50  総レビュー件数:12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ボイラーの部品取替

早速送って頂きました。前のと型が少し違いますが、同じメーカーなので同じように作動しています。ほかの商品についてですが、正面、裏面等色々な面からの写真があり、注文者としては安心します。これから他の商品も、出来るだけの情報をお願いします。

これは注文コード06945197についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-18]

満足度:

用途: 電気炉起動用

作動時のうなり音を発生したので交換した20年以上前の物と交換したが故障したものと比較すると埃、湿気等を考慮した信頼のおける製品である。

これは注文コード06945242についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-12]

満足度:

用途: プリウスPHVの夜間充電用

発注後すぐに入荷したので大変ありがたく使用しています。メール手配後素早い対応には大変満足していますので今後ともよろしくお願いします。

これは注文コード06945172についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社大分オービス 様 [2017-12-24]

満足度:

用途: 機器の修理

100V仕様なので、A接2個のがあればいいのですが。

これは注文コード06945145についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社アフター 様 [2018-01-24]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 制御盤の中の必要部品。

2a2bの補助接点付の電磁接触器が必要で使用しました。本来は少し小型の物がほしかったです。

これは注文コード06945224についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 井上電気保安管理事務所 様 [2017-04-02]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: スイッチ

かなり古いMCですが、同じ型番があって良かったです。ビーとの経年異音から解放されて快適です。扱い品目が多くて助かりました。

これは注文コード06945136についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-30]

満足度:

用途: 井戸水ポンプのスイッチ

メーカーと値段、仕様で選びました。信頼性のある製品です。

これは注文コード06945206についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-01]

満足度:

用途: 機械のMC不良箇所 取付

春日のMCは 何度も購入していますが モノ自体のトラブルは全くなく リピートで購入しています。

これは注文コード06945145についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社尾針製作所 様 [2017-09-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。