曜日別特売

電磁開閉器 ケース無 MUF-HB

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード87365293品番MUF10-4HB102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。

種類電磁開閉器補助接点1aコイル定格電圧(V)単相110Vモーター容量(kW)0.2ケースの有無ケース無定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~220V)2.7、(380~440V)4、(500~550V)5.5定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100~110V)0.4、(200~220V)0.75定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200~220V)2.2、(380~550V)2.7定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13、(380-440V)9、(500-550V)9定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)11、(380-440V)7、(500-550V)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06945312
2019-10-12
用途: ポンプ容量アップに対応して
建設業・工事業

海外製品に対応する為にコイル100V等のバリエーションが欲しいかな。発送まで3、4日ぐらいで

対象商品 : 06945285
2019-04-17
用途: 農業の自動散水
農・林・水産業

老眼のため、端子番号が見辛かった。
取説に、端子番号の説明はあったが、位置の説明は無かったと思う。
まあ、問題なく動きました。

対象商品 : 06945251
2019-02-18
用途: 電気制御盤のメンテナンスに使用する。

F社の旧製品と取り付け穴が、ドンピシャ。でも、高さ(厚み?)が有り、薄めの盤には、注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 06945267
2019-01-30
用途: 箱入マグネットスイッチの部品交換。新品のマグネットスイッチは仕様が変更になって、サイズが大きく、古い箱に入らない。この商品だと部品交換ができる。
農・林・水産業

端子カバーがなく、単体では埃が入り込みやすいが、箱に入れて使う分には問題がない。

対象商品 : 06945303
2016-01-19
用途: コンプレサー修理に使用
東設サービスサービス業

従来使用の物より取り付けが簡単で尚安く仕入れる事が出来たので助かりました・

対象商品 : 06945285
2018-09-15
用途: ポンプの入切
建設業・工事業

説明書通りに配線しても作動しないので、メーカーに問い合わせたら、説明書が間違っているとのこと。お粗末。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 06945303
2017-08-28
用途: 混合機のスイッチ使用時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 06945294
2017-06-21
用途: 水田 水揚げポンプ
農・林・水産業

取り付けや付く、既存のカバーに収まり安価でカバー無しで十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする