ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ H2シリーズ(H2LB-22R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87553033
品番
H2LB-22R-20-T010Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,800
この商品は
261
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
枠番
22
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87553033
H2LB-22R-20-T010Z
31807397
H2L22R20-MM01TNNTB2
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R
ニッセイ
1台
¥
47,980
税込
¥
52,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です