VDZ-4BW4075M6MW 引違い戸セット 5M型 永大産業 87745227

※色見本

引違い戸セット 5M型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード87745227 品番VDZ-4BW4075M6MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥169,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

全面ガラスがたくさんの光を部屋にそそぎこみます。

種別固定枠 枠見込み154mm 本体幅(mm)858(引き戸) 本体高さ(mm)1997(引き戸) 仕様低VOC、4VOC基準適合 セット内容引き戸本体(VDD-5BH4075MMW)×2、枠セット(VDF-1BW4076MW)、敷居(TDB-1RW2W40MW) ミディアムウォールナット 等級5(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)739 表面仕上げ引き戸本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート、敷居:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2040 木目 枠見込(mm)154
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄をご指定の場合、枠セット・額縁セット・敷居は<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<PH>単色ホワイト柄をご指定の場合、敷居は<WB>ホワイトバーチ柄になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする