ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ H2シリーズ(H2LB-22R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87837233
品番
H2LB-22R-5-T010PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,700
この商品は
261
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
5
枠番
22
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50/50/60/60
電圧(V)
380/400/400/440
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87837233
H2LB-22R-5-T010PA
31814056
H2L22R5-MM01TWNTB4
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R
ニッセイ
1台
¥
51,980
税込
¥
57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です