画像準備中

スピードコントローラPP エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)10 適合ねじR1/2 制御方法メータアウト制御 注文コード87898246 品番PJSC10-04A-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,350
この商品は適合チューブ外径D・適合ねじ・制御方法など181種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 仕様標準仕様 材質NBR シールシーロック、シールテープ無し 使用温度範囲(℃)0〜80 適合ねじR1/2 包装形態通常 制御方法メータアウト制御 ロックナットシルバー 材質(金属フード)/処理PP製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ100

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする