PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
導電性ゴム(低抵抗タイプ)(表面抵抗率:200Ω/sq以下)
注文コード
87977014
品番
VPMA0.7RME3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
871
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(パッド)
導電性ゴム(低抵抗タイプ)(表面抵抗率:200Ω/sq以下)
ホルダー
小型/固定式 真空取出口 上
用途
半導体の一般ワーク(静電気対策)
外径×内径(Φmm)
3×2
パッド寸法(mm)
Φ0.7〜Φ4
パッド
小型タイプ
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
0.7
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった