画像準備中

真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 パッド形状深形タイプ 材質(パッド)ニトリゴム 注文コード87992161 品番VPF40AN
参考基準価格(税別)¥3,773 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
この商品はパッド径・パッド形状・材質など128種類から選べます 他の種類を見る

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

パッド径(Φmm)40 パッド形状深形タイプ 材質(パッド)ニトリゴム ホルダー直付型 スプリング式 取出方向 用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク 球径(Φmm)80 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする