使用温度範囲(℃)
5〜50
真空スイッチ:0〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.25〜0.7MPa
真空スイッチ:0〜-100kPa
アナログ出力
出力電圧:1〜5V
ゼロ点電圧:1±0.1V
スパン電圧:4±0.1V
直線性/ヒステリシス:±0.5%F.S.以下
使用流体
空気
真空スイッチ:空気、不活性ガス
出力仕様
スイッチ出力2点
-
スイッチ出力
出力点数:2
出力方式:NPNオープンコレクタ
設定圧力範囲:0〜-100 kPa
動作精度:±3%F.S. (25℃時)
応 差:2%F.S.以下
スイッチ容量:30VDC 80mA以下
残留電圧:0.8V以下
吸込流量(L/min)27
性能高真空度計(定格供給圧力:0.5MPa)
ユニット形状フィルタ、真空スイッチ、供給バルブ、真空破壊バルブ
電圧(V)バルブユニット/DC24V
コネクタ形状側面取出
センサー2点スイッチ出力 真空スイッチ
使用湿度範囲35〜85%RH
消費電力(mA)25以下(スイッチ2点:ON時)
真空度(kPa)-93
給油不要
耐久性1,000万回(0〜定格圧力)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧(kPa)200
供給電源DC12 〜24V ±10% リップル含有率10%(P-P)以下
真空ポートサイズVΦ6
ノズル径(Φmm)1