印刷プレビュー

ソケット 首振りタイプ 2穴 USB付

CZ353 ソケット 首振りタイプ 2穴 USB付 カーメイト 88079205
CZ353 ソケット 首振りタイプ 2穴 USB付 カーメイト 88079205   CZ353 ソケット 首振りタイプ 2穴 USB付 カーメイト 88079205   CZ353 ソケット 首振りタイプ 2穴 USB付 カーメイト 88079205   CZ353 ソケット 首振りタイプ 2穴 USB付 カーメイト 88079205   CZ353 ソケット 首振りタイプ 2穴 USB付 カーメイト 88079205
商品レビューを投稿する
注文コード
88079205
品番
CZ353
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,609
販売価格(税別)
¥1,490

 
お気に入りに追加
プラグ位置が端にあるL型形状なのでカーソケットのスペースが狭くても取付けできます
通電を確認できるLEDランプ付き
角度調整/0度、30度、60度、90度(4段階)
電源電圧(V)
DC12
ブラック
用途
差込口の向きが変えられるL型2穴ソケットUSB付
質量(g)
78
出力容量
DC12Vソケット/10A(120Wまで)、DC5V USB/1Aまで
サイズ(mm)
H34×W100×D100
注意
※使用する電装品のアンペア数が合計10A(120W)を超えないこと
※車側のヒューズが10Aに満たない場合はその範囲内で使用して下さい
※運転の妨げや突起物として危険の生じる場所には取付けないこと
※キーを抜いてもカーソケットの電源が切れない車は未使用時にはプラグを抜くこと
※本製品への他社製品プラグの抜き差しは必ず本製品を押さえながら使用すること
※USB接続により万一データの消失や破損があった場合、当社では責任を負いかねます
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 613

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。