印刷プレビュー

10W LED作業用投光器

LED-10W 10W LED作業用投光器 PROMOTE 88096933
 
LED-10W 10W LED作業用投光器 PROMOTE 88096933   LED-10W 10W LED作業用投光器 PROMOTE 88096933
(4件の商品レビュー)
注文コード
88096933
品番
LED-10W
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,789
販売価格(税別)
¥9,990

 
お気に入りに追加
持ち運びが自由で便利なバッテリー式なので作業がはかどり、楽々!
車内でも充電が出来る「12V車専用アダプター付き」アウトドアなのでも使える!
バッテリーパックを使ってスマートフォンやゲーム機などに充電が出来る「USB出力機能」付き!
経済的なLED (全光束 600Lm)使用!消費電力10W 採用!明るく照らして作業効率UP!
消費電力(W)
10
電球の種類
LED
特殊用途
防噴流
電源タイプ
充電式
全光束(Lm)
600
付属品
バッテリー(LED10WB)×1個、AC100V用充電アダプター×1個、12V車専用充電アダプター×1個
寸法(mm)
約210×150×168
質量(kg)
約1.04
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
使用電池
リチウムイオン(2.2Ah)
連続点灯時間
約2.5時間
充電時間(時間)
約5
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
防水性
IP65
危険物の性質
非水溶性
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 710
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 702

平均満足度:3.25  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 機械装置の照明が届かないところで使用中

コンパクトで狭い場所でも設置可能です。価格が5千円台ならも一台も検討できるかな?

これは注文コード88096933についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-24]

満足度:

用途: 暗がりの作業時

20日も経たずに点かなくなりました。勘弁して欲しい。

これは注文コード88096933についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-22]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

満足度:

用途: 夜間作業

3回目に使用時に、たぶんですが衝撃でつかなくなりました。まだ元とっていなかったので残念です。また夜間作業あるとき他のと検討します。

これは注文コード88096933についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-18]

満足度:

用途: 夜間での電源が無いところでの軽作業

出張修理等電源が無いところでの作業に非常に活躍、10Wでも暗さを感じる事も無いです、1つは持ってて損は無い!!

これは注文コード88096933についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。