※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6847GNI-5 トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G ナベヤ 88107591 6847GNI-5 トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G ナベヤ 88107591

トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88107591 品番 6847GNI-5
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法A(mm)12 寸法B(mm)29 寸法C(mm)15 寸法D(mm)11 寸法E(mm)49 寸法F(mm)13 寸法G(mm)55 寸法H(mm)60 寸法I(mm)89 寸法J(mm)13.7 適合(トグルフッククランプ)6847NI-5 材質SUS304 全長55 質量(kg)0.32 表面処理亜鉛メッキ 全高61 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする