印刷プレビュー

抗菌安全スノコ(完成品)木調 600×860

MR-093-340-9 抗菌安全スノコ(完成品)木調 600×860 テラモト 88122946
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
(2件の商品レビュー)
注文コード
88122946
品番
MR-093-340-9
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥10,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
丈夫で、抗菌剤入りでカビや雑菌がつきにくく衛生的なスノコ。
仕様
抗菌加工、防炎試験番号EO970391
トラスコ品番
817-3174
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
48
寸法(mm)
600×860
木調
タイプ
完成品
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×860
質量(kg/m2)
約8.6
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700
沖縄地方数量1につき¥700
離島数量1につき¥700

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
88122946
MR-093-340-9
09519747
MR-093-341-9
抗菌安全スノコ(完成品) テラモト 抗菌安全スノコ(完成品)
テラモト 1本
¥8,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 1015

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 受付で靴を脱ぐので、そのたたきに使用。

お年寄りが多いので、高さがあって幅の広いものを探していた所、この商品にヒット。カラーも落ち着いた色合いで満足しました。ありがとうございました。

注文を入れた所、納期が10日間。実際に届いたのが17日後。
注文後の後追いが分からず(初めてこちらを利用)、納期が過ぎても届かずで、その点が少々不満でした。

これは注文コード88122946についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-06]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度:

用途: 玄関

玄関で靴を履く際にこのスノコからだと楽に履けるので重宝しています。肌触り(足触り)がとても良いです。

これは注文コード88122946についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-31]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。