- キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ LION(ライオン) 88138267

キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 注文コード88138267 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バイ菌から手肌を守る薬用泡ハンドソープ。きちんと殺菌、しっかりと洗えます。

タイプ シリーズキレイキレイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×156×64 香りシトラスフルーティ 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88138267 - 07322506 - キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ LION(ライオン) キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ LION(ライオン) 1個(250mL) 349 税込384 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88138312
2017-01-15
用途:
日常の手指洗浄
製造業

ポンプボトル2本分の詰め替えを賄えます。フレーバーはお好みで選べば良いでしょう。

対象商品:
88138267
2014-02-01
用途:
帰宅時
コヤマドライビングスクール 様

コストパフォーマンスに優れていると思って購入しました。重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする