正面

- レンジまわりのルックスプレー LION(ライオン) 88140017 - レンジまわりのルックスプレー LION(ライオン) 88140017

レンジまわりのルックスプレー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(350mL) 注文コード88140017 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

しつこい油汚れも、油汚れのニオイも落とすレンジまわり用強力洗剤。

商品タイプ詰め替え用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×230×57 液性弱アルカリ性 香りオレンジミント 使用場所レンジまわり アズワン品番64-1223-27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
レンジの清掃
その他業種

ホームセンタ等で扱わなくなり、探していましたがモノタロウで見つけて購入しました。
しっかりと油汚れが落ちますので、常に使っている商品なので安く購入できて助かります。

2024-10-08
用途:
頑固な汚れの洗浄に
ADS 様

集合住宅のごみストッカーの洗浄に使用。いろいろな汚れが付着しているので、この商品プラス研磨パッドがあればとてもきれいになります。

2025-01-07
用途:
コンロ、換気扇まわり
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも購入するオレンジ色のよく似たものと間違って購入しました。こっちの方が安かったのですが、コンロ汚れなど特に遜色なく油汚れを落としました。アルカリ度は弱です。

2024-09-29
用途:
レンジフード回りの油汚れ取り

地元のDIYショップ等では扱っていないことが多いのでモノタロウで購入.コスパの良い商品です.しっかり油汚れが落ちます.強力なので作業時には手袋着用をお勧めします.

対象商品:
88140001
2023-12-13
用途:
コンロ油汚れ落としに購入
その他業種

今回始めてモノタロウで購入させて頂きました。全て1つ1つ綺麗に梱包されていて到着も早く助かりました。
年末お掃除に直ぐに使おうと思います。
対応も満足でしたので、また、何か必要な事があった際利用させて頂こうと思います。

対象商品:
88140001
2023-12-26
用途:
作業台の油汚れの掃除
杉浦工業株式会社 様

頑固な油汚れも落とせるので、とても助かっています。

対象商品:
88140017
2022-12-13
用途:
厨房の掃除。
有限会社ダン・ピーエスシー 様 (飲食業)

とにかく落ちる。油汚れはこれが一番落ちる。たまった汚れも大丈夫

対象商品:
88140001
2021-12-02
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

頑固な油汚れを落とすにに使います。弱アルカリ性でアルミ部材にも使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする