リード ヘルシークッキングシート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88140211 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ノンオイルでも料理やお菓子がこびりつかない、つるつるシート。1cmチェック柄で、サイズ合わせに便利。
油や水分を通しにくく、丈夫だから、後かたづけもらくらく。

サイズ 幅(cm)22 長さ(m)5 材質グラシン紙(両面シリコン樹脂加工) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229×39×39 耐熱温度(℃)250(20分) アズワン品番64-1131-25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88140227
2024-01-07
用途:
お菓子作り
その他業種

目盛があって使い易い。
食品に引っ付くことがないが、滑り過ぎることもあり場合によってはふつうのクッキングシートと使い分けしている。

対象商品:
88140227
2023-12-04
用途:
お菓子作り
その他業種

一センチ目盛が付いていて大変便利。
くっつかないのでいい場合もあるが、場合によっては滑って使いづらい場合もある。

対象商品:
88140211
2021-09-17
用途:
フライパン等で焼き物に使っている
その他業種

グリルでの焼き物やプライパンで使用するが、クッキングシートがくっつかないし、プライパンの使用後も美しいまま、我が家では重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
88140227
2015-10-26
用途:
粘土を置くため
有限会社備前アルミ建材 様 (建設業・工事業)

グリシン紙なので、ほかのシリコン紙よりはがしやすく使いやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする