※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル ドブ SE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88157431
品番
SE-22G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
使用荷重(t)
3
寸法t(mm)
22
寸法B(mm)
34
寸法d3(mm)
26
寸法d(mm)
22
寸法d1(mm)
27
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
1.53
種類
SE
寸法L1(mm)
88
寸法D(mm)
55
表面処理
ドブメッキ
寸法d2(mm)
24
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。